Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Spark Plugs Detect Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Moldex Spark Plugs Detect Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Spark Plugs Detect Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Spark Plugs Detect Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Artikel-Nr.:
     894-MM7869
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7869
EAN/GTIN:
     4019444010571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Moldex Spark Plugs Detect Gehörschutzstöpsel Refill Pack im praktischen Nachfüllbeutel
Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect Nachfüllpack

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen. Zudem sind die Spark Plugs Detect voll detektierbar, wodurch sie bei Verlust mittels eines Metalldetektors wieder auffindbar sind. Diese Eigenschaft ist gerade in der Lebensmittelindustrie vorteilhaft.

  • SNR-Wert: 32 db
  • detektierbare Gehörschutzstöpsel
  • anatomisch vorgeformt für einen perfekten Sitz
  • Einweg-Ohrstöpsel
  • wahlweise im Spender oder paarweise verpackt mit Kordel
  • HML-Werte: H32 / M28 / L26 dB

Farbe: blau

Material: Polyurethan, Metall (Eisen)

Dämmwert: 32 dB

 

Für den Spender bitte die Wandhalterung (Best-Nr. MM7060) separat bestellen!!


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
500
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar | Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
32
Verwendbarkeit:
Einweg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
11 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,19572*
€ 0,23572*
14 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,18916*
€ 0,24906*
4 Tage
3000
500
€ 4,95*
ab € 0,19382*
€ 0,25742*
Lager 894
500
€ 4,95*
ab € 0,2305*
€ 0,2805*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 140,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
6409
ab € 1,62*
Ähnlich
Moldex/Metric
785902
ab € 0,20842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.