Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MM6825 Herst.-Nr.: 6825 EAN/GTIN: 4019444007175 |
| | |
|
| | |
| Moldex Gehörschutzstöpsel Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer WaveBand 1K und Jazz-Band 2 MOLDEX Ersatzstöpsel WAVEBAND® / JAZZ BAND®Ersatzstöpsel für für Jazz-Band® und WaveBand® Gehörschutzbügel. Die alten Stöpsel werden einfach abgezogen und die neuen Stöpsel aufgesteckt. - 23 dB (SNR) Schalldämmung
- weiche, austauschbare Schaumstoffstöpsel
- einfache Montage
Farbe: grün Weitere Informationen: | | Paar [VE]: | 50 | Norm: | EN 352-2 | Produktart: | Ersatzstöpsel | Produktkategorie: | Gehörschutz | Farbe: | grün | Verwendbarkeit: | Einweg | Marke: | MOLDEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,72* | € 0,87* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,22* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,02* | € 1,22* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,36* | € 43,46* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 35,36* | € 43,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,7072* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|