Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexx-SmartBand, 20m, passend zum Schilderhalter Flexx-Max, nachspannend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexx-SmartBand, 20m, passend zum Schilderhalter Flexx-Max, nachspannend
Flexx-SmartBand, 20m, passend zum Schilderhalter Flexx-Max, nachspannend
Flexx-SmartBand, 20m, passend zum Schilderhalter Flexx-Max, nachspannend
Artikel-Nr.:
     894-MG1091
Hersteller:
     FlexxMax
Herst.-Nr.:
     FSB20
EAN/GTIN:
     4052191129110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
FlexxMax SmartBand passend zum Schilderhalter Flexx-Max
Max Systems Flexx SmartBand

Das Flexx-Smartband wird zur Befestigung des FlexMax® benötigt und wird je nach Rohgröße auf die richtige Länge gekürzt.

  • hohe chemische Beständigkeit
  • nicht korrosiv
  • selbstspannend, d.h. hohe Festigkeit auch bei großer mechanischer Beanspruchung
  • einfache Handhabung
  • günstig im Vergleich zu anderen Befestigungslösungen
  • nicht metallisch
  • hochwertiger Kunststoff
  • hitzebeständig

Länge: 5 m oder 20 m


Weitere Informationen:
Produktart:
Befestigungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Breite:
7 mm
Länge:
2000 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, flexxmax schilderhalter, schilder klemmhalter, Flexx-SmartBand, 20m, passend zum Schilderhalter Flexx-Max, nachspannend, FlexxMax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FlexxMax
FSB5
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.