| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MA9301 Herst.-Nr.: 14-ADW-311 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gurtpfosten Classic Safety Aluminiumpfosten: gelb, Gurt: gelb/schwarz Via Guide Gurtabsperrsystem Safety funktionales und vielseitiges Absperrsystem - mobiles Absperrsystem in gelb oder rot
- zur dauerhaften oder temporären Absperrung von Gefahrenbereichen
- selbstaufrollende Gurte
- einzuhängen in Pfosten oder Wandhalterungen
- auch als "Double Belt" mit zwei Gurten erhältlich
Technische Daten: - Höhe der Pfosten: 1,0 m
- Ø Fuß: 35,5 cm
- Material Pfosten: Aluminium
- Gurtlänge Classic: 2,3 m / Gurtlänge Extend: 3,7 m
- Ø Pfosten Classic: 7,0 cm / Ø Pfosten Extend: 8,3 cm
Weitere Informationen: | | Durchmesser [cm]: | 7 | Gewicht [kg]: | 12 | Gurtbreite [cm]: | 5 | Gurtlänge [cm]: | 230 | Höhe ü. Flur [cm]: | 100 | Produktart: | Gurtabsperrpfosten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | gelb | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Einsatzbereich: | Innenbereich | Farbe Gurt: | gelb/schwarz | Form: | rund | Kopf: | Flachkopf | Verbindungselement: | Gurt | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, absperrpfosten, Gurtabsperrung Absperrpfosten "Classic Safety" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, Via Guide |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,74* | € 130,44* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,86* | € 131,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,12* | € 131,78* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,46* | € 133,97* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 160,35* | € 190,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|