Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank B mit Sicherheitsschloss weiß mit Füllung nach DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank B mit Sicherheitsschloss weiß mit Füllung nach DIN 13169
Verbandschrank B mit Sicherheitsschloss weiß mit Füllung nach DIN 13169
Verbandschrank B mit Sicherheitsschloss weiß mit Füllung nach DIN 13169
Verbandschrank B mit Sicherheitsschloss weiß mit Füllung nach DIN 13169
Artikel-Nr.:
     894-LW1150
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 22095
EAN/GTIN:
     4011166220955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Verbandschrank B mit Sicherheitsschloss weiß mit Füllung nach DIN 13169
Verbandschrank B mit Sicherheitsschloss

Stahlblechschrank für leicht zugängliches und gut geschütztes Erste-Hilfe-Material

  • mit 2 festen Einlegeböden
  • 1-türig
  • Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
  • einbrennlackiert weiß
  • Aufkleber beiliegend

Maße: 24,7 x 11,0 x 30,0 cm

Material: Stahlblech

Farbe: weiß


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
24,7
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
11,0
Norm:
DIN 13169
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Verschluss:
Sicherheitsschloss
Marke:
Leina-Werke
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
24,7 × 30,0 × 11,0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 50,88*
€ 66,60*
€ 5,50*
ab € 49,62*
€ 66,61*
€ 4,95*
ab € 56,11*
€ 72,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 56,39*
€ 72,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leina
REF 22094
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.