Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 6,1 x 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 6,1 x 0,5 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 6,1 x 0,5 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 6,1 x 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-LT1009
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT1009
EAN/GTIN:
     4044589365934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
LITE Türschild stilvolle Beschilderung aus Acrylglas und Edelstahl
LITE Türschilder

Die Kombination aus Edelstahl und Acrylglas machen die Schilderserie Lite zu einem hochwertigen und eleganten Informationsträger.

Das gradlinige Design sowie die extrem flache Bauweise ermöglichen den Türschildern sich ideal in das Raumkonzept Ihres Unternehmens einzugliedern.

Durch den einfachen und schnellen Wechsel der Beschriftungseinlage halten Sie die Informationen immer aktuell.

  • bruchfeste Abdeckung aus Acrylglas
  • Profil aus Edelstahl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlage
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Neben den Türschildern runden Infotafeln sowie Fahnenschilder das Sortiment ab.

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,9
Höhe [cm]:
5,7
Tiefe [cm]:
0,5
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Lite
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Stahl
B × H × T [cm]:
14,9 × 5,7 × 0,5
B × H:
14,9 × 5,7 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,5 x 5,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, raumbeschilderung, LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15, 2 x 6, 1 x 0, 5 cm, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 23,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 23,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.