Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Größen: 35 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     894-LP3000.48
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI20174-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD Halbschuhe mit einzigartiger Dämpfung dank Infinergy-Technologie

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

Lupos Sicherheitsschuhe ENTICS S3 SRC ESD

leicht und strapazierfähig - mit innovativer Dämpfungstechnologie made by BASF

  • Aluminiumschutzkappe
  • rutschhemmend SRC
  • ESD-fähig
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
  • Dämpfungstechnologie made by BASF

Material Laufsohle: abriebfestes PU und INFINERGY by BASF

Farbe: schwarz

Größen: 35 - 48


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,27*
€ 95,49*
€ 4,95*
ab € 78,12*
€ 101,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,12*
€ 101,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,43*
€ 120,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,95*
€ 118,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,80*
€ 106,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.