Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 7400 Varnistop Schraubensicherungslack zur Manipulationssicherung, Plombierlack rot, Inhalt: 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 7400 Varnistop Schraubensicherungslack zur Manipulationssicherung, Plombierlack rot, Inhalt: 20 ml
Loctite 7400 Varnistop Schraubensicherungslack zur Manipulationssicherung, Plombierlack rot, Inhalt: 20 ml
Loctite 7400 Varnistop Schraubensicherungslack zur Manipulationssicherung, Plombierlack rot, Inhalt: 20 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1221
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1151335
EAN/GTIN:
     4058093016312
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Aktivator
Loctite Oberflächenbehandlung
Loctite Primer
Schraubensicherungslack
Loctite 7400 Varnistop Schraubensicherungslack zur Manipulationssicherung, Plombierlack
Loctite® SF 7240 Schraubensicherungslack

Der Loctite® SF 7240 Schraubensicherungslack eigent sich zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile sowie zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung.

  • Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack
  • lösungsmittelbasiert
  • erzielt deutliche visuelle Erkennung
  • Farbe: rot
  • trocknet schnell
  • Temperaturbeständigkeit: -35 bis 145°C

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
20
Produktart:
Sicherungslack | Schraubensicherung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
rot
Eigenschaft:
wasserfest
Gebinde:
Flasche
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Gesundheitsgefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,50*
€ 29,41*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 30,30*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 30,44*
1
€ 3,19*
ab € 25,32*
€ 33,67*
1
€ 5,00*
ab € 26,96*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 1,1395* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
1151333
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.