| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1105 Herst.-Nr.: 1324497 EAN/GTIN: 5010266004563 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 8031 Schneid- und Bohröl auf Mineralölbasis Loctite® 8031 Schneid- und BohrölDas Loctite® 8031 Schneid- und Bohröl verhindert Werkzeugverschleiß beim Bohren und Sägen. Das Produkt eignet sich optimal für den Einsatz auf universellen Materialien. - Schneid- und Bohröl auf Mineralölbasis
- ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten
- verbessert die Produktionsgeschwindigkeit
- verbessert die Oberflächengüte
- bestens geeignet für Stahl und Edelstahl
- auch für Buntmetalle
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 400 | Produktart: | Bohr- und Schneidöl | Produktkategorie: | Schmierstoffe | Farbe: | gelb | Gebinde: | Sprühdose | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 160 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -20 | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Flamme |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Loctite Anti Size, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, trocken-schmiermittel 400 ml, trocken schmiermittel, loctite trockenschmierstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,45* | € 16,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,44* | € 17,80* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,73* | € 18,20* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,34* | € 18,56* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,47* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|