Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 8001 kriechfähiges Mineralölspray für Mikromechaniken, Inhalt: 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 8001 kriechfähiges Mineralölspray für Mikromechaniken, Inhalt: 400 ml
Loctite 8001 kriechfähiges Mineralölspray für Mikromechaniken, Inhalt: 400 ml
Loctite 8001 kriechfähiges Mineralölspray für Mikromechaniken, Inhalt: 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     303130
EAN/GTIN:
     5010266264622
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Anti Size
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Loctite 8001 niedrigfeste Flächendichtung für Metallflanschen
Loctite® 8001 Mineralölspray zu Schmieren

Das kriechfähige Loctite® 8001 Mineralölspray eignet sich ideal für die Langzeitschmierung von Mikromechaniken und hält dabei hohe Geschwindigkeiten sowie Temperaturen aus.

  • Mineralöl-Schmiermittel
  • durch Kriecheigenschaft ideal für Mikromechaniken
  • hoher Schutz vor Reibung und Verschleiß
  • geschwindigkeitstolerant
  • Temperaturbeständigkeit: -20 bis +120 °C

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Mineralölspray
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Gebinde:
Sprühdose
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 15,84*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 17,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 18,27*
1
€ 3,19*
ab € 14,67*
€ 19,09*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.