Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8001, Mineralölspray, 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
303130_loctite_lb_ 8001_400 ml.jpg
303130_loctite_lb_ 8001_400 ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3308001/400ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     303130
EAN/GTIN:
     5010266264622
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
LOCTITE LB 8001 ist ein farbloses, geruchfreies, universell einsetzbares Mineralölspray, das in unzugängliche Mechanik eindringt, z. B. Ventilsitze, Naben, Ketten, Scharniere und Schneidmesser in Anlagen der lebensmittelverarbeitenden Industrie und in Nähmaschinen. Es schützt gegen Reibung und Verschleiß und erzielt innerhalb seines Einsatztemperaturbereichs von -20 bis +120 °C gute Schmierung bei allen Geschwindigkeiten.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Mineralölspray Gefahrzettel: 2.1 Marke: LOCTITE Produktserie: LOCTITE LB 8001 UN-Nummer: UN 1950 Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Temperaturbereich von/bis: -20 bis +120 °C Verwendung: Ketten|Gelenke Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 400ml Produktgruppe: Öl Eigenschaften: NSF-Registrierung Grundöl: Mineralöl NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Mineralölspray
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400ml
Gefahrzettel:
2.1
Grundöl:
Mineralöl
Marke:
LOCTITE
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Öl
Produktserie:
LOCTITE LB 8001
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +120 °C
UN-Nummer:
UN 1950
Verwendung:
Ketten|Gelenke
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis:
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Schmieröl, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, loctite flächendichtung niedrigfest, schmieröl spray, trocken schmiermittel, 303130, 8001/400ML, SCHMIERSTOFF, 3308001/400ML, LEBENSMITTELÖL, LEBENSMITTELECHT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 15,75*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 16,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 18,26*
1
€ 3,19*
ab € 14,77*
€ 19,07*
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 16,24*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 472,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.