Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8201 Multifunktionsöl mit Kriecheigenschaften und Korrosionschutz, Inhalt: 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8201 Multifunktionsöl mit Kriecheigenschaften und Korrosionschutz, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8201 Multifunktionsöl mit Kriecheigenschaften und Korrosionschutz, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8201 Multifunktionsöl mit Kriecheigenschaften und Korrosionschutz, Inhalt: 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1086
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2101118
EAN/GTIN:
     4058093002698
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Loctite Anti Size
Loctite LB 8201 Multifunktionsöl mit Kriecheigenschaften und Korrosionschutz
Loctite® LB 8201 Multifunktionsöl

Das 5 Wege Loctite® LB 8201 Multifunktionsöl mit Kriecheigenschaften schmiert, reinigt und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion und ist auch ideal als Rostlöser einzusetzen.

  • Multifuktionsöl
  • löst Rost und Festgefressenes
  • schmiert und pflegt
  • verdrängt Feuchtigkeit
  • verhindert neue Verrostungen durch Korrosionsschutzschicht
  • extrem ergibig
  • Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Multifunktionsöl
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Gebinde:
Sprühdose
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
3
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 8,65*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,69*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 8,89*
1
€ 4,95*
ab € 6,695*
€ 9,285*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.