Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 8201 400ml Spraydose LOCTITE® LB 8201 Kriechöl, 5 Way Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOCTITE 8201 400ml Spraydose LOCTITE® LB 8201 Kriechöl, 5 Way Spray
LOCTITE 8201 400ml Spraydose LOCTITE® LB 8201 Kriechöl, 5 Way Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00332612
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 8201 400ml Spraydose
EAN/GTIN:
     4058093002698
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Loctite Fette
LOCTITE® LB 8201 ist ein universell einsetzbares Kriechöl zum Lösen, Schmieren, Reinigen und Schützen vor Feuchtigkeit und Korrosion auf allen Maschinenteilen. Das Produkt enthält kein Silikon. Es wird zum Lösen von festgefressenen oder korrodierten Schrauben, Scharnieren und zylindrischen Fügeverbindungen verwendet. Es wird als leichtes Schmiermittel einsetzt, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Geräten und hinterlässt eine schützende Korrosionsschutzschicht. Der Einsatztemperaturbereich beträgt -20 °C bis +120 °C. - 5 Wege Spray - Löst korrodierte Verbindungen - Schmierung von Metallen - Reinigt Teile - Verdrängt Feuchtigkeit - Verhindert Korrosion Das Kriechöl ist ein universell einsetzbares Kriechöl zum Lösen, Schmieren, Reinigen und Schützen vor Feuchtigkeit und Korrosion auf allen Maschinenteilen. Es wird zum Lösen von festgefressenen oder korrodierten Schrauben, Scharnieren und zylindrischen Fügeverbindungen verwendet. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Mineralöl
eClass51:
23060101
eClass61:
23060101
eClass71:
23060101
Einsatztemperaturbereich:
-20°C bis +120°C
Farbe:
gelb-braun
Gebindebezeichnung:
Sprühdose
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE LB 8201 Kriechöl 5 Way Spray
Viskosität:
17,5 cSt (+50°C)
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
31201602
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
3
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 8,96*
2 Tage
41
1
€ 7,60*
ab € 6,50*
€ 9,01*
8 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,17*
1
€ 8,95*
ab € 7,15*
€ 10,17*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 7,8082*
€ 10,7582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7582*
€ 12,8023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6982*
€ 12,7309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2782*
€ 12,2311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9782*
€ 11,8741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7182*
€ 11,5647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8082*
€ 9,2918
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.