Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 574 mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen, Inhalt: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 574 mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen, Inhalt: 5
Loctite 574 mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen, Inhalt: 5
Loctite 574 mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen, Inhalt: 5
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1061
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234534
EAN/GTIN:
     5010266003061
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Gewindedichtung
Loctite 574 Flächendichtung mittelfest für Dicht- und Flanschflächen
Loctite® 574 Flächendichtung

Der mittelfeste Loctite® 574 Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen eignet sich ideal zur Verarbeitung bei Gussgehäusen und Pumpen.

  • mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen
  • ideal für Gussgehäuse, Pumpen etc.
  • sofortige Dichtwirkung
  • Farbe: orange
  • Komponenten: 1K
  • thixotrop
  • härtet anaerob aus
  • hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
50
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
orange
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
mittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 23,31*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 23,43*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 23,82*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 24,21*
1 Tag
64
1
€ 4,90*
ab € 19,44*
€ 24,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3704* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.