| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105201 Herst.-Nr.: 234534 EAN/GTIN: 5010266003061 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
574.0050 L, 234534, Flächendichtung bis 0,25 mm Spalt mittelfest, 50 ml Flasche Produkt 574 Flächendichtung.Geeignet als Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche wie z.B. Gußgehäuse, Pumpen, etc., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 87 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, loctite flächendichtung mittelfest, loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, FLÄCHENDICHTUNG, FLÄCHE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 574, 1760000823, 5010266003061, 1450470, 1494889, 50ml, 50gr, 50g |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,37* | € 23,05* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,55* | € 23,16* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,60* | € 23,84* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 20,72* | € 24,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,32* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3674* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|