| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105050 Herst.-Nr.: 230923 EAN/GTIN: 4100630000190 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
401.0005 L, 230923, Sofortklebstoff 5 g Flasche Handfestigkeit 3 - 10 Sekunden Produkt 401 LOCTITE 401 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 13 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex komponentenkleber, cyanacrylat klebstoff, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 401, 5ml, 5gr, 5g, 401 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,19* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,34* | € 6,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,38* | € 6,26* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,84* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Gramm (ab € 0,87* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|