Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm
Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-LB78510
Herst.-Nr.:
     07851 10 06
EAN/GTIN:
     4031022070821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Stapelkasten
deckel stapelbehälter la-ka-pe
Auflagedeckel für Eurobehälter robust und lebensmittelecht
LA-KA-PE - Deckel für Euro-Transport-Stapelkästen

  • robustes Polyethylen
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • Farbe: schwarz

  • Größe (LxB): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
20,0
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter schwarz, Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, Häner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 13,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 16,29*
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 16,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,25*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,85*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 06
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.