Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband mit Text: GESPERRT, rot/weiß geblockt, Länge: 500 m x 8 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband mit Text: GESPERRT, rot/weiß geblockt, Länge: 500 m x 8 cm
Absperrband mit Text: GESPERRT, rot/weiß geblockt, Länge: 500 m x 8 cm
Absperrband mit Text: GESPERRT, rot/weiß geblockt, Länge: 500 m x 8 cm
Artikel-Nr.:
     894-KE1228
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     11000008005001501472902
EAN/GTIN:
     4044589512987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband
Absperrband rot/weiß geblockt mit Text: GESPERRT Flatterband in Spenderbox mit Abrollvorrichtung
Kelmaplast Absperrbänder

Flatterband für die kurzfristige Absperrung von Gefahrenbereichen

  • Material: umweltschonende, grundwasserneutrale Folie, 35µ stark
  • extrem reißfest und witterungsbeständig
  • beidseitig bedruckt
  • in einer handlichen Spenderbox mit Abrollvorrichtung

 

Auf Anfrage:

Absperrbänder mit individuellen Texten, einseitig schwarz bedruckt
Mindestabnahmemenge:

  • rot/weiß geblockt: ab 60 Rollen
  • schwarz/gelb oder rot/weiß schraffiert: ab 60 Rollen

Preise und Lieferzeiten erhalten Sie ebenfalls auf Anfrage.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,00
Länge [m]:
500,00
Stärke [my]:
35
Produktart:
Absperrband
Produktkategorie:
Absperrband
Farbe:
rot/weiß geblockt
Warntext:
Gesperrt
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Kelmaplast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 19,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 19,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,42*
€ 23,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.