Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild als Wandausleger Signcode FlagRahmen: 4 mm,Format: 15x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild als Wandausleger Signcode FlagRahmen: 4 mm,Format: 15x15 cm
Türschild als Wandausleger Signcode FlagRahmen: 4 mm,Format: 15x15 cm
Türschild als Wandausleger Signcode FlagRahmen: 4 mm,Format: 15x15 cm
Artikel-Nr.:
     894-KD1190
Hersteller:
     Kunstdünger
Herst.-Nr.:
     FSYF148148PSACWOLK
EAN/GTIN:
     8028282047300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Signcode Flag Fahnenschild mit Kunststoffabdeckung und Aluminiumrahmen für Papiereinlagen
SIGNCODE Fahnenschild

Das vielfältige Stecksystem der Beschilderungsserie Signcode verfügt über eine transparente PS-Abdeckung, mit deren Hilfe Einlegeblätter mühelos eingelegt und jederzeit wieder ausgetauscht werden können. Dank des gefasten, diskreten 4mm Aluminiumrahmens kann die Beschriftungsfläche voll genutzt werden. Die anthrazitfarbenen Seitenteile runden das schlichte Design ab. 

Durch die in den Raum hineinragende Wirkung sorgt es für eine schnelle Erkennbarkeit von beiden Seiten.

  • Ecken aus Metalldruckguss
  • Kunststoffabdeckung
  • leicht zu öffnender Federverschluss
  • Aluminiumprofil mit seitlichen Hart-Kunststoff-Einsteck-Profilen
  • Einlagenwechsel durch Lösen einer der seitlichen Kunststoff-Einsteck-Profile
  • inkl. Montagematerial
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier  

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,2
Höhe [cm]:
15,2
Tiefe [cm]:
3,5
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Oberfläche:
eloxiert
Produktserie:
Signcode Wall
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
kunstdünger
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,2 × 15,2 × 3,5
B × H:
15,2 × 15,2 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.