Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Signcode Wall, für Papiereinleger, 15,0 x 15,0 x 1,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild, Signcode Wall, für Papiereinleger, 15,0 x 15,0 x 1,2 cm
Türschild, Signcode Wall, für Papiereinleger, 15,0 x 15,0 x 1,2 cm
Türschild, Signcode Wall, für Papiereinleger, 15,0 x 15,0 x 1,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-KD1110
Hersteller:
     Kunstdünger
Herst.-Nr.:
     FSYW148148PSACWOLK
EAN/GTIN:
     8028282045542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung
SignCode Wall Türschild mit Kunststoffabdeckung und Aluminiumrahmen für Papiereinlagen
SIGNCODE Türschilder und Infotafeln

Das vielfältige Stecksystem der Beschilderungsserie Signcode verfügt über eine transparente PS-Abdeckung, mit deren Hilfe Einlegeblätter mühelos eingelegt und jederzeit wieder ausgetauscht werden können. Dank des gefasten, diskreten 4mm Aluminiumrahmens kann die Beschriftungsfläche voll genutzt werden. Die anthrazitfarbenen Seitenteile runden das schlichte Design ab. Die Beschilderung kann sowohl hoch als auch quer montiert werden, ganz wie es die räumlichen Bedingungen in Ihrer Betriebstätte erlauben.

  • Kunststoffabdeckung

  • Aluminiumprofil mit seitlichen Hart-Kunststoff-Einsteck-Profilen

  • Einlagenwechsel durch Lösen einer der seitlichen Kunststoff-Einsteck-Profile

  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier  


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
15,0
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Oberfläche:
eloxiert
Produktserie:
Signcode Wall
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,0 × 15,0 × 1,2
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Einlagemaß [BxH]:
15,0 x 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, einsteckschilder türschild, Kunstdünger, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.