| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KBDKDB Herst.-Nr.: 963-128 EAN/GTIN: 4045761024748 |
| | |
|
| | |
| Waagen-Zertifikat DKD Kalibrierzertifikat als anerkanntes Kalibrierdokument DKD KalibrierzertifikatDas DKD Kalibrierzertifikat als anerkanntes Kalibrierdokument bestätigt die Richtigkeit einer Waage. Best.-Nr. KB DKD A: DKD-Zertifikat A für Waagen mit einem Wägebereich bis max. 5 kg Best.-Nr. KB DKD B: DKD-Zertifikat B für Waagen mit einem Wägebereich von 5 bis max. 50 kg Best.-Nr. KB DKD C: DKD-Zertifikat C für Waagen mit einem Wägebereich von 50 bis max. 350 kg Weitere Informationen: Die Kalibrierung, d. h. die Feststellung der Richtigkeit einer Waage, wird weltweit von akkreditierten Laboratorien nach der Norm EN DIN ISO 17025 vorgenommen. Darüber wacht international die ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) und in Deutschland beispielsweise der DKD (Deutscher Kalibrierdienst). Jedes Unternehmen mit einem Qualitätsmanagement (z. B. nach ISO9000 ff., GS9000, TS16949, VDA 6.1, FDA, GLP, GMP,...) ist im Rahmen der Prüfmittelüberwachung seiner Messmittel zu einem DKD-Kalibrierschein verpflichtet. Hinweis: Die Zertifikate sind nur bestellbar in Kombination mit dem Kauf einer neuen Kern Waage, diese wird ab Werk kalibriert. Weitere Informationen: | | Produktart: | Kalibirierzertifikat | Produktkategorie: | Waagen | max. Wägebereich [g]: | 50.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,01* | € 104,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,95* | € 108,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,15* | € 112,66* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,10* | € 119,79* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 101,86* | € 125,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|