Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Industrie-Plattformwaage IOC 300K-3, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 300K-3, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 300K-3, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 300K-3, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     894-KB1186
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IOC 300K-3
EAN/GTIN:
     4045761252790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 300K-3 Wägebereich 150 kg, 300 kg, Ablesbarkeit 5 g, 10 g
KERN® IOC Industrie-Plattformwaage

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten.

  • hohe Mobilität dank kompakter und leichter Bauweise
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte
  • Steuerung ebenfalls möglich über KCP (Kern Communication Protocol)
  • Edelstahl Wägeplatte
  • Unterbau Stahl lackiert
  • silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • RS-232, im Lieferumfang enthalten, z. B. zum Anschluss eines PC oder Druckers

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,8
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
11,5
Wägeplattenbreite [cm]:
65
Wägeplattentiefe [cm]:
50
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
10
max. Wägebereich [g]:
300.000
Reproduzierbarkeit [g]:
10
Stromversorgung:
Netzstecker
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaagen bis 300 kg, KERN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 527,95*
€ 592,82*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 475,09*
€ 592,84*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 598,86*
€ 667,18*
€ 4,95*
ab € 668,61*
€ 734,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 664,42*
€ 734,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,42*
€ 873,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,63*
€ 853,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,62*
€ 820,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,55*
€ 807,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,42*
€ 790,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.