Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage 440-35 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage 440-35 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Kern Präzisionswaage 440-35 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Kern Präzisionswaage 440-35 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Artikel-Nr.:
     894-KB1017
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     440-35N
EAN/GTIN:
     4045761012967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kern Präzisionswaage 440-35 N Wägebereich: 0,4 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
KERN® 440

  • LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • Stückzählung mit Referenz 5, 10, 25, 50 Stück
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig
  • Option: DKD-Zertifikat
  • Netzadapter inklusive, Batterie- und Akkubetrieb möglich
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Abmessungen: B x H x T 16,5 x 23,0 x 8,0 cm Nettogewicht ca. 1 kg
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. Durchm. 10,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,50
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
23,0
Wägeplatten Durchmesser [cm]:
10,5
Wägeplattenbreite [cm]:
10,5
Wägeplattentiefe [cm]:
10,5
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,01
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
400
Reproduzierbarkeit [g]:
0,01
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, kompaktwaage kern, feinwaage, Waage, KERN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 270,26*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 213,92*
€ 270,28*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 248,45*
€ 282,57*
Frei Haus
ab € 249,60*
€ 283,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 287,86*
€ 323,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 287,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-33N
ab € 189,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.