Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KA127914 Herst.-Nr.: 127914 EAN/GTIN: 4009199127914 |
| | |
|
| | |
| Krause Monto Sicherheits-Stufenleiter 3 Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung, Arbeitshöhe bis 2,65 m KRAUSE® Stufen-Stehleiter Safety Die leichte Sicherheits-Stehleiter mit ergonomischer Multifunktionsschale und einem extra Plus an Sicherheit. - mit extra hohem Sicherheitsbügel (40 % höher als der Standard)
- 125 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand (60 % tiefer als der Standard)
- mit großer, rutschsicherer Sicherheitsplattform (20 % größer als der Standard)
- 10 % mehr Aufstellfläche für höhere Standfestigkeit
- 6-fach vernietete Stufen für hohe Stabilität
- große, ergonomische Schale mit Eimerhaken, umfangreicher Werkzeugaufnahme und zwei Kabelhaltern
- ergonomische Form der Schale ermöglicht extra bequemes Anlehnen
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe [m]: | 2,65 | Aufstelltiefe [cm]: | 70 | Außenbreite [cm]: | 42,8 | Gewicht [kg]: | 4,6 | Standhöhe [m]: | 0,65 | Stufentiefe [cm]: | 12,5 | Norm: | EN 131 | Produktart: | Stehleiter | Produktkategorie: | Leitern | Aufstieg: | einseitig | Stufenanzahl: | 3 | Tragfähigkeit [kg]: | 150 | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 75,65* | € 100,1779* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,56* | € 104,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,10* | € 107,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,45* | € 119,02* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 99,87* | € 129,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|