Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter, 14-stufig, Arbeitshöhe: ca. 5,30 m, Standhöhe: ca. 3,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter, 14-stufig, Arbeitshöhe: ca. 5,30 m, Standhöhe: ca. 3,30 m
Stufen-Stehleiter, 14-stufig, Arbeitshöhe: ca. 5,30 m, Standhöhe: ca. 3,30 m
Stufen-Stehleiter, 14-stufig, Arbeitshöhe: ca. 5,30 m, Standhöhe: ca. 3,30 m
Stufen-Stehleiter, 14-stufig, Arbeitshöhe: ca. 5,30 m, Standhöhe: ca. 3,30 m
Artikel-Nr.:
     894-KA127846
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127846
EAN/GTIN:
     4009199127846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter mit großer Standplattform 14 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 5,30 m
KRAUSE® Stufen-StehLeiter (Alu) mit großer Standplattform (500 x 450 mm)

  • extra hoher, ergonomischer Sicherheitsbügel (1,0 m) mit integrierter Ablage
  • große Standplattform 50,0 x 45,0 cm
  • beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
  • stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und leichten Transport
  • schnell zusammenklappbar
  • im aufgebauten Zustand besonders leicht zu verfahren
  • integrierte Druck- und Zugsicherungen für einen sicheren Stand

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,3
Aufstelltiefe [cm]:
271,3
Außenbreite [cm]:
125,7
Gewicht [kg]:
29
Standhöhe [m]:
4,3
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
14
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 634,59*
€ 724,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,58*
€ 731,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 648,04*
€ 741,70*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 669,42*
€ 758,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 778,59*
€ 876,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,16*
€ 1.042,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,62*
€ 1.041,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,90*
€ 1.012,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,91*
€ 980,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,59*
€ 926,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.