Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 7,65 m, Sprossen: 24, Gewicht: ca 13,00 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 7,65 m, Sprossen: 24, Gewicht: ca 13,00 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 7,65 m, Sprossen: 24, Gewicht: ca 13,00 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 7,65 m, Sprossen: 24, Gewicht: ca 13,00 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA127143
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133199
EAN/GTIN:
     4009199127143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
alu-anlegeleiter krause
Krause Stabilo Aluminium-Anlegeleiter, einteilig Sprossenzahl: 24, Arbeitshöhe bis 7,65 m
KRAUSE® Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Die Sprossen-AnlegeLeiter von KRAUSE®  gewinnt durch rutschsichere Fußstopfen und zusätzlicher Kantenverstärkung an Sicherheit.

  • 420 mm Außenbreite für bequemen Auf- und Abstieg
  • sicherer Stand durch rundum profilierte, rutschsichere 30 mm tiefe Sprossen
  • Stabilität und lange Lebensdauer durch Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
  • Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
  • rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
  • 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
7,65
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
13
Leiternlänge [m]:
6,9
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
24
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: sprossen anlegeleiter, KRAUSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 352,01*
€ 421,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 349,48*
€ 421,88*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,88*
€ 502,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.