Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,05 m, Sprossen: 18, Gewicht: ca 9,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,05 m, Sprossen: 18, Gewicht: ca 9,0 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,05 m, Sprossen: 18, Gewicht: ca 9,0 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,05 m, Sprossen: 18, Gewicht: ca 9,0 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA127082
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133151
EAN/GTIN:
     4009199127082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Aluminium-Anlegeleiter, einteilig Sprossenzahl: 18, Arbeitshöhe bis 6,05 m
KRAUSE® Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Die Sprossen-AnlegeLeiter von KRAUSE®  gewinnt durch rutschsichere Fußstopfen und zusätzlicher Kantenverstärkung an Sicherheit.

  • 420 mm Außenbreite für bequemen Auf- und Abstieg
  • sicherer Stand durch rundum profilierte, rutschsichere 30 mm tiefe Sprossen
  • Stabilität und lange Lebensdauer durch Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
  • Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
  • rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
  • 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,05
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
9
Leiternlänge [m]:
5,2
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
18
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,30*
€ 235,53*
€ 4,95*
ab € 196,95*
€ 243,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,22*
€ 259,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 231,59*
€ 283,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.