Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,60 m, Sprossen: 20, Gewicht: ca 10,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,60 m, Sprossen: 20, Gewicht: ca 10,3 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,60 m, Sprossen: 20, Gewicht: ca 10,3 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,60 m, Sprossen: 20, Gewicht: ca 10,3 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 6,60 m, Sprossen: 20, Gewicht: ca 10,3 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA127015
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133175
EAN/GTIN:
     4009199127105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Aluminium-Anlegeleiter, einteilig Sprossenzahl: 20, Arbeitshöhe bis 6,60 m
KRAUSE® Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Die Sprossen-AnlegeLeiter von KRAUSE®  gewinnt durch rutschsichere Fußstopfen und zusätzlicher Kantenverstärkung an Sicherheit.

  • 420 mm Außenbreite für bequemen Auf- und Abstieg
  • sicherer Stand durch rundum profilierte, rutschsichere 30 mm tiefe Sprossen
  • Stabilität und lange Lebensdauer durch Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
  • Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
  • rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
  • 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,6
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
10,3
Leiternlänge [m]:
5,75
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
20
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 234,29*
€ 287,71*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 294,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,12*
€ 300,07*
€ 4,95*
ab € 274,12*
€ 333,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 303,48*
€ 367,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,46*
€ 437,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,39*
€ 401,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.