Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m, 14,0 kg, ClickMatic-System, Norm EN131
Artikel-Nr.:
     894-KA123565
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133953
EAN/GTIN:
     4009199123565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Krause Stabilo Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter 4 x 4 Sprossen, Arbeitshöhe max. 5,25 m
KRAUSE® Gelenk-Teleskopleiter

Die KRAUSE® Gelenk-Teleskopleiter ist für jeden Untergrund bestens geeigent.

  • vierteilige teleskopierbare Alu-Gelenkleiter: einsetzbar als Doppelsteh-, Anlegeleiter oder als 2 x Doppel-Stehleiter
  • durch die teleskopartige Verschiebung der äußeren Leiternteile von Sprosse zu Sprosse passt sich die Leiter den unterschiedlichsten örtlichen Gegebenheiten an
  • Leiterninnen- und außenteile ergeben mit wenigen Handgriffen zwei separate Doppel-Stehleitern, die mittels Maurerbohle als Arbeitstisch oder Arbeitsbock genutzt werden können
  • rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
  • zusätzliche Stabilität durch Eckverstrebungen im unteren Bereich
  • rutschsichere Zweikomponenten-Fußkappen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,25
Außenbreite [cm]:
62,2
Gewicht [kg]:
14
Leiternlänge [m]:
6,4
Norm:
EN 131
Produktart:
Gelenkleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
24
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 285,36*
€ 344,78*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,32*
€ 367,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 311,41*
€ 376,45*
€ 4,95*
ab € 326,39*
€ 393,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 335,29*
€ 401,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,01*
€ 437,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.