Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,85 m,Höhe 2,3 m, Leiternlänge 4,7 m, Gewicht 10,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,85 m,Höhe 2,3 m, Leiternlänge 4,7 m, Gewicht 10,2 kg
Gelenk-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,85 m,Höhe 2,3 m, Leiternlänge 4,7 m, Gewicht 10,2 kg
Gelenk-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,85 m,Höhe 2,3 m, Leiternlänge 4,7 m, Gewicht 10,2 kg
Gelenk-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,85 m,Höhe 2,3 m, Leiternlänge 4,7 m, Gewicht 10,2 kg
Gelenk-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,85 m,Höhe 2,3 m, Leiternlänge 4,7 m, Gewicht 10,2 kg
Gelenk-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,85 m,Höhe 2,3 m, Leiternlänge 4,7 m, Gewicht 10,2 kg
Gelenk-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,85 m,Höhe 2,3 m, Leiternlänge 4,7 m, Gewicht 10,2 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA123541
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133915
EAN/GTIN:
     4009199133915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Sprossen-Gelenk-Doppelleiter 2 x 8 Sprossen, Arbeitshöhe bis 3,85 m
KRAUSE® Gelenk-Doppelleiter

  • zweiteilige Alu-Gelenk-Sprossenleiter, einsetzbar als Doppelsteh- oder Anlegeleiter
  • das Sicherheitsrastgelenk-System mit Einhandbedienbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter durch das gleichzeitige Entriegeln der Gelenke mit nur einer Hand
  • rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
  • Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an den am stärksten beanspruchten Stellen, für hohe Profilsteifigkeit und Kantenschutz
  • hohe Standsicherheit durch breite Quertraverse

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,85
Außenbreite [cm]:
37
Gewicht [kg]:
10,5
Leiternlänge [m]:
4,7
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Gelenkleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
16
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,09*
€ 244,12*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,20*
€ 251,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,41*
€ 285,70*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 238,66*
€ 291,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 260,22*
€ 315,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,15*
€ 344,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.