Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg
Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg
Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg
Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg
Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg
Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg
Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg
Vielzweck-Leiter (Alu), dreiteilig, Arbeitshöhe 6,3 m,Länge einteilig 2,4 m, dreit. 5,2 m, 14,4 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA123329
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133748
EAN/GTIN:
     4009199133748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Krause Stabilo Sprossen-Vielzweckleiter, 3-teilig 3 x 8 Sprossen, Arbeitshöhe bis ca. 6,30 m
KRAUSE® VielzweckLeiter (Alu)

Die genormete Vielzweckleiter von KRAUSE® überzeugt mit hoher Stabilität und einem leichtem Aluminiumaufbau.

  • dreiteilige vielseitig verwendbare Alu-Sprossenleiter einsetzbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter
  • 16-fache Spreizung der Sprossen/Holm-Verbindung sorgt für hohe Stabilität und Langlebigkeit
  • breite Quertraverse mit Zweikomponenten-Fußkappen für ein hohes Maß an Sicherheit
  • selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinanderfallen beim Transport
  • witterungsbeständige Gurtbänder und die Alu-Zug/Druck-Sicherung verhindern ein Auseinandergleiten der Leiter
  • Entspricht EN 131

Hinweis: Modell 3 x 12 und 3 x 14 Sprossen zusätzlich mit Wandlaufrollen; Modell 3 x 8, 3 x 9 und 3 x 10 sind treppengängig


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,3
Außenbreite [cm]:
980
Gewicht [kg]:
14,4
Leiternlänge [m]:
5,2
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
24
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 261,50*
€ 315,34*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 299,53*
€ 358,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,18*
€ 367,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,03*
€ 370,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 358,77*
€ 417,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.