Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 61 x 182 x 1,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 61 x 182 x 1,9 cm
Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 61 x 182 x 1,9 cm
Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 61 x 182 x 1,9 cm
Artikel-Nr.:
     894-JB1247
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     425S2472BL
EAN/GTIN:
     0662641887558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte schwarz hochweiche Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort, ölbeständig
Notrax® Posture Classic Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Posture Classic von Notrax® eignet sich bestens für hohe Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit ultimativen Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Profil sichert die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • ölbeständig
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Schaumgummi
  • Maße (LxBxH): 61 x 182 x 1,9 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
61,0
Länge [cm]:
182
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Gummi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 157,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 128,43*
€ 159,49*
€ 4,95*
ab € 128,33*
€ 159,49*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 188,10*
€ 229,77*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.