Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,HxLxB 19x1820x610mm,Gummi,schwarz,entlastend,ölbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235574
235574
235574
Artikel-Nr.:
     711-235574
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     425S2472BL
EAN/GTIN:
     0662641887558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für nasse, trockene und ölige Bereiche / für mittlere Beanspruchung / Steharbeitsplätze mit wenig Bewegung
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 19 x 1820 x 610 mm
  • aus Gummi (geschäumt) in schwarz
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • verteilt den Fußdruck und Entlastet die Druckpunkte, fördert eine bessere Haltung und unterstützt die Kernmuskulatur
  • Beständig gegen Fette und Öle

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
nasse, trockene und ölige Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Material Verarbeitung:
geschäumt
Farbe:
schwarz
Höhe:
19 mm
Länge:
1820 mm
Breite:
610 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
entlastend
elektrisch leitend:
nein
Beständigkeit:
Fette, Öle
befahrbar:
ja
Gewicht:
3.7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 126,79*
€ 157,76*
€ 4,95*
ab € 127,99*
€ 159,66*
€ 4,95*
ab € 128,13*
€ 159,66*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 230,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.