Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Posture Mat Classic™, BxL 600 x 1 362347-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362347-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     425S2472BL
EAN/GTIN:
     0662641887558
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Posture Mat Classic™, BxL 600 x 1.770 mm, schwarz Außergewöhnlich weiche und komfortable Schaummatte Passt sich dem Fuß an, um das Gewicht der Person optimal zu verteilen und Druckpunkte vom Boden zu verringern Ideal für Steharbeitsplätze mit statischen Positionen und wenig Bewegung sowie für höhenverstellbare Schreibtische Beständige, geschlossene Zellschaummischung aus gummiertem Schwamm Rückprall des Schaums führt zu einem energetischen Bounce-Effekt Die abgeschrägten Kanten sorgen für freien Zugang ohne Stolpergefahr Anti-Ermüdend = ja Temperaturbeständig = -10 - 35 °C Farbe = schwarz Breite = 600 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständig:
-10 - 35 °C
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 126,79*
€ 157,76*
€ 4,95*
ab € 127,99*
€ 159,66*
€ 4,95*
ab € 128,13*
€ 159,66*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 230,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.