Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 0,91 x 0,6 x 0,0127 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 0,91 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 0,91 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 0,91 x 0,6 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     894-JB1217
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     410S0323BL
EAN/GTIN:
     0662641638570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort
Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 0,91 x 0,6 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
91
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 23,37*
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 23,37*
2 Tage
1
€ 8,95*
ab € 24,65*
€ 38,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7042
ab € 71,89*
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7043
ab € 80,57*
Ähnlich
SETON
5.01019.1003 + 5.00073.9004
ab € 138,88*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 62,96*
Ähnlich
SETON
422.18.441
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.