Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatten - Schwarz, 60 x 91 cm, PVC, Für innen, R10, ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatten - Schwarz, 60 x 91 cm, PVC, Für innen, R10, ECO
Anti-Ermüdungsmatten - Schwarz, 60 x 91 cm, PVC, Für innen, R10, ECO
Artikel-Nr.:
     1675-Y2653610
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     410S0323BL
EAN/GTIN:
     662641638570
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Anwendungsgebiet:
Für innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Ermüdungshemmend:
Ja
Rutschfest:
Ja
Schutzart/Klasse:
R10
Breite:
60 cm
Länge:
91 cm
Stärke2:
9,4 mm
Trockenbereiche:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Produktlinie:
ECO
Gewicht:
4 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 23,22*
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 23,22*
Lager 1675
1
€ 8,95*
ab € 24,60*
€ 38,13*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7042
ab € 71,95*
Ähnlich
SETON
5.01019.1003 + 5.00073.9004
ab € 138,76*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 63,16*
Ähnlich
SETON
422.18.441
ab € 56,17*
Ähnlich
Serpa
5.01038.7043
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.