Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sof-Tred Anti-Ermüdungsmatte gelb/schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sof-Tred Anti-Ermüdungsmatte gelb/schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m
Sof-Tred Anti-Ermüdungsmatte gelb/schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m
Sof-Tred Anti-Ermüdungsmatte gelb/schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m
Sof-Tred Anti-Ermüdungsmatte gelb/schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m
Artikel-Nr.:
     894-JB1033
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     417R0024BY
EAN/GTIN:
     0662641740938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pv...
anti ermüdungsmatte
Notrax Bubble Sof-Tred Anti-Ermüdungsmatte gelb/schwarz rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit ergonomischer Noppenoberfläche
Notrax® Bubble Sof-Tred Anti-Ermüdungsmatte

Die ergonomische Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred von Notrax® eignet sich bestens für mittlere Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • Noppenoberfläche entspannt den Fußauftritt
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • antirutsch Eigenschaften
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Rutschhemmung: R10
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,013 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
1.830
Stärke [cm]:
1,3
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz/gelb
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 593,82*
€ 693,97*
€ 4,95*
ab € 596,28*
€ 693,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,97*
€ 825,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,05*
€ 791,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,77*
€ 764,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,48*
€ 741,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,82*
€ 706,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
417S0035BY
ab € 74,62*
Ähnlich
Notrax
417S0023BY
ab € 30,02*
Ähnlich
Notrax
417R0036BY
ab € 794,35*
Ähnlich
Notrax
417R0048BY
ab € 1.042,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.