Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 843100 Spenderflasche rund, LD-PE, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 843100 Spenderflasche rund, LD-PE, 50 ml
Hünersdorff 843100 Spenderflasche rund, LD-PE, 50 ml
Hünersdorff 843100 Spenderflasche rund, LD-PE, 50 ml
Artikel-Nr.:
     894-HL1084
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     843100
EAN/GTIN:
     4007228700978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
hünersdorff spenderflasche
dispenserflasche
Hünersdorff Spenderflasche bruchsicher und lebensmittelbeständig
Hünersdorff Spenderflasche

  • Material: LD-PE
  • für besonders feine Dosierung
  • gelbe Überwurfmutter und rote Schutzkappe
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,0
Fassungsvermögen [ml]:
50
Höhe [cm]:
8,4
Tiefe [cm]:
4,0
Produktart:
Spenderflasche
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transluzent
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Material:
LD-PE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,58*
7 Tage
690
30
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,00*
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,50*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
843200
ab € 1,34*
Ähnlich
Hünersdorff
843400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
844200
ab € 1,36*
Ähnlich
Hünersdorff
843500
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.