Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 7 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH3702
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-707
EAN/GTIN:
     4007126024053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter 7 Stufen, Arbeitshöhe: max. 350 cm
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • platzsparend zusammenklappbar
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver-und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß (100 % Auflage)
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Belastbar bis 150 kg

 


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,5
Aufstelltiefe [cm]:
132
Außenbreite [cm]:
53
Gewicht [kg]:
6,7
Standhöhe [m]:
1,5
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
7
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 188,36*
€ 232,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 188,35*
€ 232,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.