Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH3602
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-607
EAN/GTIN:
     4007126024046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter 6 Stufen, Arbeitshöhe: max. 328 cm
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • platzsparend zusammenklappbar
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver-und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß (100 % Auflage)
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Belastbar bis 150 kg

 


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,28
Aufstelltiefe [cm]:
116
Außenbreite [cm]:
50
Gewicht [kg]:
5,8
Standhöhe [m]:
1,28
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 124,08*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 124,72*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 105,26*
€ 132,46*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 138,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 176,50*
€ 215,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.