Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen
Artikel-Nr.:
     894-HH1311
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7113-111
EAN/GTIN:
     4007126023117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter 11 Sprossen variable Arbeitshöhe, leichte Handhabung, flexible Höhenverstellung
Hailo FlexLine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter

  • Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
  • bequemer und sicherer Stand
  • hochwertige Haptik
  • standischerer Querbalken
  • Transportgriff zum einfachen Tragen
  • sanftes Einfahren der Leiter
  • max. 150 kg
  • 11 Sprossen

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,95
Außenbreite [cm]:
80
Gewicht [kg]:
10,7
Leiternlänge [m]:
3,22
Stufentiefe [cm]:
4
Norm:
EN 131-6
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
11
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 175,42*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 193,20*
€ 4,95*
ab € 159,72*
€ 198,24*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 217,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 192,13*
€ 235,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
7113-131
ab € 172,12*
Ähnlich
Hailo
7113-091
ab € 119,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.