| |
|
| Artikel-Nr.: 894-HG1040 Herst.-Nr.: PF1150 EAN/GTIN: 4260151123430 |
| | |
|
| | |
| Hanse Lifter® Plattform für Hochhubwagen einfach montierbar und demontierbar Hanse Lifter® Plattform für Hochhubwagen Bei Bedarf einfach montierbar und demontierbar durch Einhängen in die Gabeln. - hochwertige Pulverbeschichtung
- für eine kratzfeste Oberfläche
- bis zu 1,0 t Tragfähigkeit
Passend für Hochhubwagen mit einer Gabellänge von 115,0 cm Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 17 | Plattformbreite [cm]: | 56 | Plattformlänge [cm]: | 115 | Produktart: | Plattform | Produktkategorie: | Hubwagen | Tragfähigkeit [kg]: | 1.000 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hanselifter Plattform für Hochhubwagen, passend für 115cm Gabellänge, max. 1t, HanseLifter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,53* | € 175,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 144,70* | € 176,47* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 145,09* | € 176,47* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 145,22* | € 177,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,08* | € 217,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|