Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Faltpapierspender PureLine Paper Material: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Faltpapierspender PureLine Paper Material: Kunststoff
CWS Faltpapierspender PureLine Paper Material: Kunststoff
CWS Faltpapierspender PureLine Paper Material: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-HD0395
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1700395
EAN/GTIN:
     4049657028995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
CWS Faltpapierspender PureLine Paper für Papierhandtücher in Lagenfalzung abschließbar
CWS Faltpapierspender PureLine Paper

Der neue CWS Faltpapierspender PureLine Paper bringt ein elegantes Design und eignet sich ideal für jeden Waschraum.

  • Faltpapierspender
  • sparsame und einfache Papierentnahme
  • Füllstandsanzeige auf der Front
  • bietet Platz für bis 300 Faltpapiere
  • abschließbar über Schloss
  • Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff
  • standartmäßig mit weißem Panel ausgestattet
  • Maße (BxHxT): 31,9 x 35,6 x 15,4 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,9
Höhe [cm]:
35,6
Tiefe [cm]:
15,4
Produktart:
Handtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
PureLine
Material:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 69,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 78,20*
€ 5,95*
ab € 64,09*
€ 83,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,97*
€ 91,96*
€ 4,95*
ab € 70,97*
€ 91,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.