Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-HA20641.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0206041006
EAN/GTIN:
     4045981042072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt Coolmax No 206 malibu-blue temperaturregulierend mit Anti-Smell Ausrüstung

Ausgewählte Version: L - Größe: L

HAKRO Damen-Piqué-Poloshirt Coolmax

HAKRO Coolmax-Serie für Damen: temperaturregulierend mit Anti-Smell Ausrüstung

 

  • modische 4-Loch-Knopfleiste
  • Ärmelabschluss ohne Bündchen
  • Coolmax-Funktionsfaser transportiert Feuchtigkeit nach außen

 

Farben: schwarz, weiß, rot, malibu-blue, royal, tinte, kiwi, anthrazit

 

Material: 100 % Polyester, temperaturregulierend

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
malibu-blue
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,20*
€ 20,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 20,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 22,42*
10 Tage
199
€ 5,90*
ab € 16,24*
€ 22,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0206028006
ab € 14,27*
Ähnlich
Hakro
0206028005
ab € 14,18*
Ähnlich
Hakro
0206028004
ab € 14,25*
Ähnlich
Hakro
0206028007
ab € 14,17*
Ähnlich
Hakro
0206028003
ab € 14,22*
Ähnlich
Hakro
0206028008
ab € 14,23*
Ähnlich
Hakro
0206028009
ab € 15,43*
Ähnlich
Hakro
0206040006
ab € 14,23*
Ähnlich
Hakro
0206040005
ab € 14,27*
Ähnlich
Hakro
0206040004
ab € 14,22*
Ähnlich
Hakro
0206040007
ab € 14,21*
Ähnlich
Hakro
0206040003
ab € 14,28*
Ähnlich
Hakro
0206040008
ab € 14,88*
Ähnlich
Hakro
0206040009
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0206041005
ab € 14,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.