Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Design-Ständer für 4,6,9 und 12 kg Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Design-Ständer für 4,6,9 und 12 kg Feuerlöscher
GLORIA Design-Ständer für 4,6,9 und 12 kg Feuerlöscher
GLORIA Design-Ständer für 4,6,9 und 12 kg Feuerlöscher
GLORIA Design-Ständer für 4,6,9 und 12 kg Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     894-GL2021
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002538.0000
EAN/GTIN:
     4006325150679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
feuerlöscher-ständer gloria
feuerlöscher ständer
GLORIA Feuerlöscher Design-Ständer für Feuerlöscher mit 5,6,9 und 12 kg/Liter Inhalt
GLORIA Design-Ständer für Feuerlöscher

zur Positionierung von tragbaren Feuerlöschern

  • geeignet für Feuerlöscher mit 4/6/9/12 kg oder Liter Inhalt
  • auch für 5 kg CO2 Geräte geeignet
  • sehr gute Standfestigkeit
  • Befestigungsmöglichkeit am Boden

Farbe. schwarz

Material: Edelstahl

Maße (Höhe x Durchm.): 70,0 x 30,0 cm

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Montagematerial.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Höhe [cm]:
70,0
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
geeignet für:
5 kg Feuerlöscher | 6 kg Feuerlöscher | 6 Liter Feuerlöscher | 9 kg Feuerlöscher | 9 Liter Feuerlöscher | 12 kg Feuerlöscher
Montageort:
Boden
Marke:
Gloria
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gloria
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,78*
€ 45,99*
11 Tage
516
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 46,55*
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 46,71*
€ 4,95*
ab € 42,57*
€ 56,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 56,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.