Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Ständer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98883
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     25380000
EAN/GTIN:
     4006325150679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
feuerlöscher-ständer gloria
feuerlöscher ständer

Der Feuerlöscher-Ständer ist unaufdringlich und bestens geeignet für die freie Positionierung von Auflade- und Dauerdruckfeuerlöschern in Ausstellungs- und Geschäftsräumen.

Weitere Details:

  • Ständer ist fixierbar
  • Farbe: Schwarz (RAL 9005)
  • Höhe ca. 700 mm, ø ca. 300 mm
  • Geeignet für 4/6/9/12 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Befestigungsart:
Standfuss
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 98883, 98883-SW81, Feuerlöscher Zubehör, Handfeuerlöscher (Teile), Wartungssatz (Feuerlöscher)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,65*
€ 45,86*
12 Tage
596
Frei Haus
ab € 34,77*
€ 46,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,19*
€ 46,59*
€ 4,95*
ab € 42,82*
€ 55,94*
€ 4,95*
ab € 42,64*
€ 55,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,28*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.