Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Brandklasse A/B/F, 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Brandklasse A/B/F, 3kg
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Brandklasse A/B/F, 3kg
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Brandklasse A/B/F, 3kg
Artikel-Nr.:
     894-GL2009
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803651.2961
EAN/GTIN:
     4006325229924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Easy-Line

Tragbarer Fettbrand-Aufladefeuerlöscher mit Druckhebelarmatur

  • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A, B und F
  • Aufladetechnik
  • frostsicher bis -30°C
  • hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech
  • LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit 5-Loch-Sprühnebeldüse
  • Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme
  • Brandklasse: A, B und F
  • Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Einsatzbereiche: Großküchen, Kantinen, Gastronomie, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Gewicht [kg]:
6,8
Höhe [cm]:
43,2
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Fettbrandlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Großküchen, Kantinen, Gastronomie
Löschinhalt:
3 Liter
Löschmitteleinheiten [LE]:
2
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
8A | 55B | 75F
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 79,60*
€ 94,65*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 83,47*
€ 99,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,46*
€ 100,01*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 100,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 116,79*
€ 136,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.