Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Fettbrand-Feuerlöscher Easy, ABF, Volumen 3 l 148881-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148881-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8036512961
EAN/GTIN:
     4006325229924
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
GLORIA® Fettbrand-Feuerlöscher Easy, ABF, Volumen 3 l Mit dem Fettbrand-Feuerlöscher GLORIA® Easy löschen Sie zuverlässig und sicher Feuer Brandklassen A, B und F. Über seine wartungsfreundliche Einfüllöffnung ist der Fettbrandlöscher einfach wiederbefüllbar. Fettbrand-Feuerlöscher bietet Höchstleistung mit 3 l Inhalt Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C Wiederbefüllbar über große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung Einsetzbar in den Brandklassen A, B und F Ideal zur Brandbekämpfung in Lebensmittel- und Küchenbereichen Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Fettbrand Brandklasse = 8 A 55 B 75 F Löschleistung = 2 LE Inhalt = 3 l Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = -30 - 60 °C Behälter Material = Stahlblech Schlauch Material = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Höhe = 432 mm Durchmesser = 150 mm Eigengewicht = 6,8 kg
Weitere Informationen:
Behälter Material:
Stahlblech
Brandklasse:
8 A\;55 B\;75 F\;
Durchmesser:
150 mm
Eigengewicht:
6.8 kg
Feuerlöscher Typ:
Fettbrand
Höhe:
432 mm
Inhalt:
3 l
Löschleistung:
2 LE
Schlauch Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 79,63*
€ 94,24*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 83,42*
€ 98,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 85,27*
€ 99,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 99,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,73*
€ 100,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,06*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.