Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS EH-Türwächter Basis IP 45 für Innen und Außenbereich, vor Strahlwasser geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS EH-Türwächter Basis IP 45 für Innen und Außenbereich, vor Strahlwasser geschützt
GfS EH-Türwächter Basis IP 45 für Innen und Außenbereich, vor Strahlwasser geschützt
GfS EH-Türwächter Basis IP 45 für Innen und Außenbereich, vor Strahlwasser geschützt
Artikel-Nr.:
     894-GH99403
Herst.-Nr.:
     990000IP
EAN/GTIN:
     4251851699806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter
GfS EH-Türwächter Basis IP 45 für Außenbereiche zur Sicherung von Fluchtwegen und Notausgängen
GfS EH-Türwächter Basis IP 45

Der patentierte GfS EH-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit nur einem einzigen Handgriff. Durch das Herunterdrücken der Klinke, bewegt sich der Türwächter nach unten und es ertönt ein Signal Ton, dieser kann erst durch Hilfe des passenden Schlüssels beseitigt werden. Der Türwächter lässt sich auch erst dann wieder nach oben verschieben. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann ohne Alarmauslösung ebenfalls mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden.

  • sabotagesicher
  • laute Hupe mit 95 db/1 m
  • mit verdecktem Profilhalbzylinder
  • auf Wunsch kann der Profilhalbzylinder gleichschließend geliefert werden
  • kann wahlweise für rechte oder linke Türen verwendet werden
  • einfache Montage mit 3 Schrauben auf dem Türblatt
  • netzunabhängig durch 9V-Blockbatterie (jährlicher Wechsel empfohlen)
  • Hersteller-Qualitätsgarantie: 5 Jahre
  • wahlweise mit Voralarm, IP 45 oder Batterieüberwachung

Abmessung (BxHxT): 5,2 x 17,5 x 7,65 cm

Abmessung mit Voralarm (BxHxT): 5,2 x 19,0 x 7,65 cm

Lieferumfang:

  • 2x Schlüssel
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm mit Benutzungshinweis für die Tür, langnachleuchtend
  • 3x Schrauben zur Befestigung

Hinweis: Alle EH-Türwächter werden gleichschließend geliefert!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,2
Höhe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
7,7
Norm:
DIN EN 179
Produktart:
Einhand-Türwächter
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
grün
Anzahl Batterien:
1
Anzahl Schlüssel:
2
Batterietyp:
9V
geeignet für:
DIN Links Türen | DIN Rechts Türen
Lautstärke [dB]:
95
Lieferung inkl.:
Montagematerial | Piktogramm | Schlüssel
Stromversorgung:
Batterien
Verschluss:
Profilhalbzylinder
Batteriegesetz:
1
Material:
Zink
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,22*
€ 778,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,63*
€ 769,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,78*
€ 735,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,71*
€ 707,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,79*
€ 654,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.