Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexcon Türüberwachung für Türen und Fenstern mit Stangengriff, mit Voralarm, d=2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dexcon Türüberwachung für Türen und Fenstern mit Stangengriff, mit Voralarm, d=2
Dexcon Türüberwachung für Türen und Fenstern mit Stangengriff, mit Voralarm, d=2
Dexcon Türüberwachung für Türen und Fenstern mit Stangengriff, mit Voralarm, d=2
Dexcon Türüberwachung für Türen und Fenstern mit Stangengriff, mit Voralarm, d=2
Artikel-Nr.:
     894-GH9452
Herst.-Nr.:
     960950
EAN/GTIN:
     4251851696065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter
GfS Dexcon Türüberwachung zur Sicherung von Türen mit Stangengriffen
GfS DEXCON® für Stangengriffe

Die DEXCON Türüberwachung dient der Sicherung von Türen mit Stangengriffen. Der integrierte Voralarm sowie der Stop-Aufkleber erzeugen eine Hemmschwelle gegen ein unberechtigtes Öffnen der Tür.

Der Voralarm (95dB/ 1m) löst aus, sobald der Stangengriff angetippt wird, beim Loslassen des Stangengriffs verstummt dieser wieder. Wird der Stangengriff komplett durchgedrückt, löst der akustische Hauptalarm aus. Dieser wird durch einen Schlüssel oder nach einer vorab eingestellten Zeit automatisch inaktiv.

  • einfache Montage
  • Batterieüberwachung
  • widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse
  • Batteriebetrieben inkl. Batterieüberwachung – keine Kabel nötig
  • Alarmabschaltung nach 3 min automatisch
  • Hotelmodus: Alarmdauer 30 sek
  • Alarmverzögerung von 15 sek einstellbar
  • Funkweiterleitung optional
  • stiller Alarm möglich
  • langnachleuchtende Aufkleber

Lieferumfang:

  • 1x verstellbarer Auslösewinkel und Sicherheitsband
  • 6x rote Oberplatten
  • 1x 9V-Batterie
  • 2x Schlüssel
  • 1x Stop-Aufkleber (langnachleuchtend)
  • Befestigungsmaterial für Schraubmontage

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
20
Tiefe [cm]:
6,0
Produktart:
DEXCON-Türwächter
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
rot
Anzahl Batterien:
1
Anzahl Schlüssel:
2
Batterietyp:
9V
geeignet für:
Türen mit Stangengriffen
Lieferung inkl.:
6 Oberplatten | 9V-Batterie | Montagematerial | Schlüssel | verstellbarer Auslösewinkel
Stromversorgung:
Batterien
Batteriegesetz:
1
Material:
Kunststoff
Alarm:
akustischer Alarm
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,80*
€ 223,99*
3 Tage
unbekannt
€ 4,85*
ab € 190,21*
€ 225,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 233,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,34*
€ 233,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 199,02*
€ 234,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960915
ab € 46,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
951292
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.